GN6335.4-SG-80-M16-30 Kreuzgriffschraube Gusseisen, Gewindezapfen Stahl
Kreuzgriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6335.4-SG-80-M16-30
Rubix:359050
Hersteller:GN 6335.4-SG-80-M16-30
EAN:4045525331976




Produktdetails : GN6335.4-SG-80-M16-30 Kreuzgriffschraube Gusseisen, Gewindezapfen Stahl
Wenn an der Auflagefläche des Kreuzgriffes gespannt werden soll, sind die Formen TE und SG vorzuziehen. Bei Kreuzgriffschrauben GN 6335.4 Form TE sind die vorstehende Stahlbuchse und der Gewindestift aus einem Stück gedreht.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 80 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
