GN808.3-28-K14-280-140 Kreuzgelenkwelle mit Nadellager
Kreuzgelenkwellen mit Nadellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 808.3-28-K14-280-140
Rubix:361064
Hersteller:GN 808.3-28-K14-280-140
EAN:4045525381377




Produktdetails : GN808.3-28-K14-280-140 Kreuzgelenkwelle mit Nadellager
Gelenkwellen mit Nadellager GN 808.3 überbrücken nicht nur den Versatz zweier Wellen, sondern sie ermöglichen auch einen Längsausgleich. Die Kraftübertragung erfolgt über zwei Kreuzgelenke DIN 808 (Form EW), eine Keilwelle und eine Schiebehülse. Bei Gelenkwellen muss unbedingt beachtet werden, dass Keilwelle und Schiebehülse richtig zusammengesteckt sind: die Markierungen => <= müssen einander gegenüberliegen. Falsch zusammengesteckte Gelenkwellen haben einen ungleichförmigen Abtrieb zur Folge und führen zu schnellem Verschleiß.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 972 g |
|---|---|
| Typ | gn 808.3 |
| Gesamtlänge | 140 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84831050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
320,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
381,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
