GN135-V30-V40-60-2-SW Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig, ungleiche Bohrungen, Alu
Kreuz-Klemmverbinder mehrteilig
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 135-V30-V40-60-2-SW
Rubix:1859627
Hersteller:135-V30-V40-60-2-SW
EAN:4045525065123



Produktdetails : GN135-V30-V40-60-2-SW Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig, ungleiche Bohrungen, Alu
Mehrteiliger Kreuz-Klemmverbinder GN 135-V30-V40-60-2-SW aus Aluminium mit kunststoffbeschichteter SW-Oberfläche (RAL 9005). s1/s2: 30–40.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 40 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
