GN134-V40-V40-60-2-SW Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig, Aluminium
Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 134-V40-V40-60-2-SW
Rubix:641192
Hersteller:GN 134-V40-V40-60-2-SW
EAN:4045525648753




Produktdetails : GN134-V40-V40-60-2-SW Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig, Aluminium
Die Klemmbohrungen der Kreuz-Klemmverbinder GN 134 sind unbearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. Die Vierkant-Ausführungen sind auch für Profilsysteme geeignet. Bohrungen und Vierkante der selben Nenngröße sind beliebig kombinierbar. Beispielsweise ergeben sich für die Nenngröße 20 folgende Kombinationsmöglichkeiten: B20-B20 B20-V20, V20-B20 und V20-V20. Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch verstellbare Klemmhebel GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 560 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 40 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Durchmesser der Bohrung
40 mm
