3210015890 Kragarmregal AF doppels. 2000x1030x1200 mm MULTI.M
Kragarmregal AF doppels. 2000x1030x1200 mm MULTI.M
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002697
Rubix:1097747
EAN:4026212120189




Produktdetails : 3210015890 Kragarmregal AF doppels. 2000x1030x1200 mm MULTI.M
Kragarmregal META MULTISTRONG L IPE 140, doppelseitig • Optimal zur Lagerung von Tafel- und Plattenware • Ständer mit eingehängten Kragarmen • Profile warmgewalzt • Sandgestrahlte Oberfläche • Material: Stahl • Profil L/M: IPE 140 • Oberfläche: RAL 5010 enzianblau • Achs-Abmessung: 1030 mm • Ständerlast max.: M=2880 kg (Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last) • Anzahl Kragarme zweiseitig: 2x 4 Planungshinweis: Länge Grundregal: Achsmaß + 64 mm. Tiefe Regal beidseitig: 2x Nenntiefe + 220 mm. Sicherheitshinweis: Wenn das Höhen-/Tiefenverhältnis >=5:1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | multi.m |
|---|---|
| Breite | 2000 mm |
| Länge | 1030 mm |
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
886,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.055,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
