74 02 180. Kraft-Seitenschneider poliert 180mm mit 2K-Griff
Kraft-Seitenschneider
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:74 02 180
Rubix:1030862
EAN:4003773023074

Dokumente
Produktdetails : 74 02 180. Kraft-Seitenschneider poliert 180mm mit 2K-Griff
Der kraftverstärkte Knipex 74 02 180 Seitenschneider wurde für eine intensive und dauerhafte Beanspruchung entwickelt. Kompakt, leistungsstark und ergonomisch geformt ermöglicht er saubere Schnitte, selbst bei harten Materialien und das bei deutlich geringerem Kraftaufwand. Seine Robustheit und hochwertige Verarbeitung machen ihn zu einem zuverlässigen Werkzeug, auch unter anspruchsvollsten Bedingungen.
Eigenschaften:
Dieser Seitenschneider überzeugt durch seine enorme Schneidleistung bei gleichzeitig handlichen Abmessungen. Die optimierte Geometrie von Schneiden, Gelenk und Griffen sorgt für eine äußerst effiziente Kraftübertragung und erleichtert so das Schneiden besonders harter Drähte, einschließlich Pianodraht. Ergonomische 3-Komponenten-Griffe gewährleisten eine sichere Handhabung und hohen Komfort, auch bei längerem Einsatz. Das aus einem Stück geschmiedete Gelenk sorgt für außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit, während die polierte Oberfläche zuverlässig vor Korrosion schützt. Zusätzlich ist dieses Modell mit zwei KNIPEXtend-Schnittstellen ausgestattet, die den Einsatz von Zubehör für noch vielseitigere Anwendungen ermöglichen.
Spezifikationen:
• Referenz: 74 02 180
• Maße: 180 x 53 x 22 mm
• Zangentyp: schwarz atramentiert
• Oberfläche: poliert
• Griffe: ergonomische 3-Komponenten-Griffe mit KNIPEXtend-Schnittstellen
• Schneidleistung weicher Draht: Ø 3,8 mm
• Schneidleistung harter Draht: Ø 2,7 mm
• Schneidleistung Pianodraht: Ø 2,2 mm
• Induktiv gehärtete Schneiden: Härte ca. 64 HRC
Normen:
Dieses Produkt erfüllt mehrere europäische Normen, welche Qualität und Sicherheit garantieren. Die Norm DIN ISO 5749 legt die Anforderungen für diagonale Seitenschneider fest, insbesondere hinsichtlich Geometrie, Schneidleistung und Sicherheit. Darüber hinaus entspricht das Produkt der REACH-Verordnung und enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) – ein Pluspunkt für Umwelt- und Gesundheitsschutz.
Informationen zur Marke:
Knipex ist ein in Deutschland gegründetes Familienunternehmen, das seit über 140 Jahren hochwertige Zangen produziert. Die Marke ist weltweit für Präzision, Langlebigkeit und Innovationskraft bekannt und bietet mehr als 1.000 Modelle für verschiedenste professionelle Anwendungen. Knipex exportiert zahlreiche Länder und fertigt ausschließlich in Deutschland nach strengsten Qualitätsmaßstäben.
Eigenschaften:
Dieser Seitenschneider überzeugt durch seine enorme Schneidleistung bei gleichzeitig handlichen Abmessungen. Die optimierte Geometrie von Schneiden, Gelenk und Griffen sorgt für eine äußerst effiziente Kraftübertragung und erleichtert so das Schneiden besonders harter Drähte, einschließlich Pianodraht. Ergonomische 3-Komponenten-Griffe gewährleisten eine sichere Handhabung und hohen Komfort, auch bei längerem Einsatz. Das aus einem Stück geschmiedete Gelenk sorgt für außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit, während die polierte Oberfläche zuverlässig vor Korrosion schützt. Zusätzlich ist dieses Modell mit zwei KNIPEXtend-Schnittstellen ausgestattet, die den Einsatz von Zubehör für noch vielseitigere Anwendungen ermöglichen.
Spezifikationen:
• Referenz: 74 02 180
• Maße: 180 x 53 x 22 mm
• Zangentyp: schwarz atramentiert
• Oberfläche: poliert
• Griffe: ergonomische 3-Komponenten-Griffe mit KNIPEXtend-Schnittstellen
• Schneidleistung weicher Draht: Ø 3,8 mm
• Schneidleistung harter Draht: Ø 2,7 mm
• Schneidleistung Pianodraht: Ø 2,2 mm
• Induktiv gehärtete Schneiden: Härte ca. 64 HRC
Normen:
Dieses Produkt erfüllt mehrere europäische Normen, welche Qualität und Sicherheit garantieren. Die Norm DIN ISO 5749 legt die Anforderungen für diagonale Seitenschneider fest, insbesondere hinsichtlich Geometrie, Schneidleistung und Sicherheit. Darüber hinaus entspricht das Produkt der REACH-Verordnung und enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) – ein Pluspunkt für Umwelt- und Gesundheitsschutz.
Informationen zur Marke:
Knipex ist ein in Deutschland gegründetes Familienunternehmen, das seit über 140 Jahren hochwertige Zangen produziert. Die Marke ist weltweit für Präzision, Langlebigkeit und Innovationskraft bekannt und bietet mehr als 1.000 Modelle für verschiedenste professionelle Anwendungen. Knipex exportiert zahlreiche Länder und fertigt ausschließlich in Deutschland nach strengsten Qualitätsmaßstäben.
Stärken
• Müheloses Schneiden harter Drähte, einschließlich Pianodraht, dank verstärktem Hebel
• Bis zu 20 % weniger Kraftaufwand im Vergleich zu Standardzangen gleicher Größe
• Ergonomische Form für ermüdungsfreies Arbeiten auch bei längerem Einsatz
• Kompakte Bauweise für einfachen Transport und Arbeiten in engen Bereichen
• Induktiv gehärtete Schneiden für eine besonders lange Standzeit
• Ergonomische Griffe mit Schnittstellen für KNIPEXtend-Zubehör
• Bis zu 20 % weniger Kraftaufwand im Vergleich zu Standardzangen gleicher Größe
• Ergonomische Form für ermüdungsfreies Arbeiten auch bei längerem Einsatz
• Kompakte Bauweise für einfachen Transport und Arbeiten in engen Bereichen
• Induktiv gehärtete Schneiden für eine besonders lange Standzeit
• Ergonomische Griffe mit Schnittstellen für KNIPEXtend-Zubehör
Anwendungen
Der Knipex 74 02 180 ist die ideale Wahl für Fachkräfte im Baugewerbe, in der Automobilbranche sowie in der Industrie. Dank seiner kompakten Größe und seines geringen Gewichts eignet er sich hervorragend für mobile Einsätze. Besonders empfohlen wird er für Arbeiten auf Baustellen, in Werkstätten oder bei Elektroinstallationen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 180x90x21 mm |
|---|---|
| Backenform | diagonal |
| Länge | 180 mm |
| Gewicht | 273 g |
| Schnittleistung | 3,8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- rubix-de:53220180, 9533240180
- rubix:1039135
- hersteller:9533240180
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
25,83 € exkl. MwSt./ Stück