Referenzen
Knipex:99 11 300
Rubix:1042033
EAN:4003773042365

Dokumente
Produktdetails : 99 11 300 Kraft-Monierzange
Die Knipex-Russenzange 99 11 300 mit hoher Übersetzung wurde speziell für das professionelle Binden von Betonstahl konzipiert und sorgt für eine deutliche Steigerung der Arbeitsleistung. Durch ihr ergonomisches Design und die kraftverstärkte Gelenkkonstruktion reduziert sich der Schneidaufwand im Vergleich zu herkömmlichen Modellen um bis zu 25 %. Ihr schlankes Profil ermöglicht präzises Arbeiten selbst in beengten Bereichen und gewährleistet saubere, schnelle Schnitte.
Eigenschaften:
Die Knipex-Russenzange 99 11 300 vereint Binden und Schneiden von Bindedraht in einem Arbeitsschritt – ein erheblicher Vorteil für die Effizienz auf der Baustelle. Sie eignet sich ideal zum Befestigen von Betonstahl mittels Draht aus der Spule. Dank ihrer besonders schmalen Kopfform ist sie optimal für das Binden von niedrigen Bewehrungselementen. Die kraftsparende Gelenkübersetzung ermöglicht müheloses Arbeiten – auch bei dickeren Drähten. Die induktiv gehärteten Schneiden erreichen eine Härte von ca. 61 HRC und garantieren eine lange Lebensdauer sowie eine konstant hohe Schneidleistung. Die spezielle Werkzeuggeometrie dämpft darüber hinaus wirkungsvoll die beim Schneiden entstehenden Schläge, was Muskelermüdung und Sehnenbelastungen deutlich reduziert.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 300 x 52 x 17 mm
• Kopfhöhe: 25,0 mm
• Schneidlänge: 25,0 mm
• Gewicht: 537 g
• Oberfläche: schwarz atramentiert
• Ausführung: poliert
• Griffe: mit Kunststoffhüllen
• Schneidleistung mittelharter Draht: Ø 2,0 mm
• Schneidleistung Bindedraht: Ø 3,8 mm
Normen:
• DIN ISO 9242
• REACH-konform
Markeninformationen:
Knipex ist ein deutscher Familienbetrieb mit Tradition seit 1882 und auf hochwertige Zangen spezialisiert. Mit über 1.000 Mitarbeitenden und mehr als 1.500 Produkten im Sortiment steht Knipex weltweit für Spitzenleistung, Langlebigkeit und Präzision. Das Unternehmen setzt auf verantwortungsvolle, zukunftsorientierte Produktion – im Dienst von Industrie, Bauwesen und Instandhaltung.
Eigenschaften:
Die Knipex-Russenzange 99 11 300 vereint Binden und Schneiden von Bindedraht in einem Arbeitsschritt – ein erheblicher Vorteil für die Effizienz auf der Baustelle. Sie eignet sich ideal zum Befestigen von Betonstahl mittels Draht aus der Spule. Dank ihrer besonders schmalen Kopfform ist sie optimal für das Binden von niedrigen Bewehrungselementen. Die kraftsparende Gelenkübersetzung ermöglicht müheloses Arbeiten – auch bei dickeren Drähten. Die induktiv gehärteten Schneiden erreichen eine Härte von ca. 61 HRC und garantieren eine lange Lebensdauer sowie eine konstant hohe Schneidleistung. Die spezielle Werkzeuggeometrie dämpft darüber hinaus wirkungsvoll die beim Schneiden entstehenden Schläge, was Muskelermüdung und Sehnenbelastungen deutlich reduziert.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 300 x 52 x 17 mm
• Kopfhöhe: 25,0 mm
• Schneidlänge: 25,0 mm
• Gewicht: 537 g
• Oberfläche: schwarz atramentiert
• Ausführung: poliert
• Griffe: mit Kunststoffhüllen
• Schneidleistung mittelharter Draht: Ø 2,0 mm
• Schneidleistung Bindedraht: Ø 3,8 mm
Normen:
• DIN ISO 9242
• REACH-konform
Markeninformationen:
Knipex ist ein deutscher Familienbetrieb mit Tradition seit 1882 und auf hochwertige Zangen spezialisiert. Mit über 1.000 Mitarbeitenden und mehr als 1.500 Produkten im Sortiment steht Knipex weltweit für Spitzenleistung, Langlebigkeit und Präzision. Das Unternehmen setzt auf verantwortungsvolle, zukunftsorientierte Produktion – im Dienst von Industrie, Bauwesen und Instandhaltung.
Stärken
• Reduzierter Kraftaufwand durch kraftverstärkte Gelenkmechanik (bis zu 25 % Ersparnis)
• Binden und Schneiden in einem Arbeitsgang – für maximale Effizienz
• Schlankes, langes Design – ideal für schwer zugängliche oder niedrige Bewehrungsbereiche
• Induktiv gehärtete Schneiden (ca. 61 HRC) für lange Standzeit und dauerhafte Schärfe
• Stoßabsorbierende Konstruktion – schützt Muskeln und Sehnen vor Überbelastung
• Ergonomische Kunststoffgriffe für sicheren, komfortablen Halt
• Binden und Schneiden in einem Arbeitsgang – für maximale Effizienz
• Schlankes, langes Design – ideal für schwer zugängliche oder niedrige Bewehrungsbereiche
• Induktiv gehärtete Schneiden (ca. 61 HRC) für lange Standzeit und dauerhafte Schärfe
• Stoßabsorbierende Konstruktion – schützt Muskeln und Sehnen vor Überbelastung
• Ergonomische Kunststoffgriffe für sicheren, komfortablen Halt
Anwendungen
Die Knipex 99 11 300 ist prädestiniert für das professionelle Binden von Betonstahl im Hoch- und Tiefbau. Sie zeigt ihre Stärken insbesondere beim Befestigen von Bewehrungen mit Bindedraht – ob auf der Baustelle oder in der Vorfertigung. Eine ideale Wahl für Fachkräfte aus dem Beton- und Bewehrungsbau, im Fundamentbereich sowie bei der Herstellung von Stahlbetonstrukturen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 300x90x17 mm |
|---|---|
| Schnittleistung | 3,8 mm |
| Länge | 300 mm |
| Schenkel | kunststoffbeschichtet |
| Gewicht | 537 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,62 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
198,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen