K0409.03001421 Positionsanzeiger, Digital, Polyadid

Konfigurator 21902

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0409.03001421
Rubix:334916
EAN:4059245173334
K0409.03001421 Positionsanzeiger Digital

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes14 mm
Material/VerarbeitungPolyamid
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0409.03001421 Positionsanzeiger, Digital, Polyadid


Werkstoff: Gehäuse Polyamid 6. Hohlwelle Stahl. Sichtfenster Kunststoff. Gewindestift Stahl.Ausführung: Gehäuse schlagfest. Hohlwelle brüniert. Gewindestift schwarz. Zahlenräder schwarz, Ziffern weiß.Bestellbeispiel: 21902-01002111 (Positionsanzeiger mit 1 mm Steigung, Komma an 2. Stelle von rechts, Einbaulage 1, Zählrichtung im Uhrzeigersinn steigend, Farbe orange)Hinweis: Positionsanzeiger ermöglichen das direkte Ablesen eingestellter Messwerte auf einen Blick. Außerdem ist der Anzeigewert pro Spindelumdrehung (entsprechende Spindelsteigung) wählbar, wobei die verschiedenen Anzeigewerte durch ein Übersetzungsgetriebe realisiert werden. Die Positionsanzeiger zeichnen sich durch ihre kleine Bauweise mit sehr deutlicher Anzeige und Feinablesung aus. Sie sind besonders für geringe Spindelabstände und kleine Wellendurchmesser geeignet und besitzen eine Drehmomentabstützung, die in der Gegenseite in einer Bohrung abgesteckt wird. ** Bei 1. Stern Einbaulage und bei 2. Stern Zählrichtung angeben. (Siehe Bestellbeispiel "Einbaulage, Zählrichtung").Auf Anfrage: – Zählwerkabdeckung aus Mineralglas – Edelstahl Antriebswelle – Axialdichtung (staubdicht) – VibrationsschutzZubehör: – Reduzierhülse 21940 – Zwischenplatte 21942 – Montageplatte 21944Technische Daten: – Zählwerk bestehend aus 4 Dekaden + Feinablesung – Ziffernhöhe ca. 6 mm – Hohlwellen-Ø 14 H7 mm – temperaturbeständig bis 80 °C – öl- und lösungsmittelbeständig
Positionsanzeiger digital

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung46 g
Durchmesser des Drahtes14 mm
Material/VerarbeitungPolyamid
HerkunftslandDE
Zolltarifcode90318020
56,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,82 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

14 mm