Referenzen
Kipp:K0530.145X440
Rubix:941382
EAN:4059245198306



Dokumente
Produktdetails : K0530.145X440 Zunge, Stahl ZN
Werkstoff: Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss. Flachdichtung Gummi. Zunge Stahl.Ausführung: Gehäuse und Betätigung verchromt. Zunge verzinkt.Bestellbeispiel: Kompressions-Drehriegel K0529.18321 Zunge K0530.145X320 (bitte Zungenabstand „A“ mit angeben)Hinweis: Kompressions-Drehriegel werden vorwiegend bei Türen und Gehäusen eingesetzt, die einen höheren Anpressdruck der Dichtung verlangen. Rechts oder links einsetzbar. Der Schließvorgang läuft dabei immer im Uhrzeigersinn ab. Vibrationssicher, wasser- und staubgeschützt gemäß IP65. Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.Funktionen: Durch Rechtsdrehen der Betätigung wird die Zunge um 90° gedreht und in Schließstellung gebracht. Durch eine weitere Drehung um 90° wird die Zunge in axialer Richtung angezogen und somit der Anpressdruck erhöht. Der Anzugsweg beträgt 6 mm. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.Zubehör: Steckschlüssel K0535
Zunge
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 28 g |
|---|---|
| Werkstoff | zunge stahl |
| Ausführung | verzinkt |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83016000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage