K0528.1733401 Kompressions-Drehriegel mit 4-Kant, Stahl ZN

Kompressions-Drehriegel mit variablem Anzugsweg

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0528.1733401
Rubix:941002
EAN:4059245198009
K0528.1733401 Kompressions-Drehriegel, A = 33-40

Technische Zusammenfassung

Werkstoffdrehriegel stahl; sterngriff din 6336 duroplast
Ausführungdrehriegel verzinkt und blau passiviert; sterngriff schwarz
Formvk7
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0528.1733401 Kompressions-Drehriegel mit 4-Kant, Stahl ZN


Werkstoff: Drehriegel Stahl. Sterngriff DIN 6336 Duroplast.Ausführung: Drehriegel verzinkt und blau chromatiert. Sterngriff schwarz.Bestellbeispiel: Kompressions-Drehriegel K0528.1709161Hinweis: Kompressions-Drehriegel werden vorwiegend bei Türen und Gehäusen eingesetzt die einen höheren Anpressdruck der Dichtung verlangen. Rechts oder links einsetzbar. Der Schließvorgang läuft dabei immer im Uhrzeigersinn ab.Montage: In einer Bohrung von Ø25 mm wird eine Kerbe für den Arretierstift eingebracht. Der Verschluss wird durch die Bohrung gesteckt. Zum Überschieben und Befestigen der Mutter muss sich die Zunge in Endlage und in der Mitte der Aussparung befinden.Auf Anfrage: Wasserdichte Ausführung gemäß IP65.Funktionen: Durch Rechtsdrehen der Betätigung wird die Zunge um 90° gedreht und in Schließstellung gebracht. Durch weiteres Drehen wird die Zunge über das Gewinde in axialer Richtung angezogen und somit der Anpressdruck erhöht. Die Entriegelung des Verschlusses erfolgt durch Linksdrehung. Dabei wird die Zunge in Endstellung formschlüssig geöffnet, wodurch auch ein sicheres Öffnen bei klebenden Dichtungen gewährleistet ist. Der variable Anzugsweg beträgt 7 mm. Der Klemmbereich von 9-44 mm wird von 7 abgekröpften Zungen (Maß A) abgedeckt. Die Lieferung erfolgt komplett montiert.Zubehör: Steckschlüssel K0535
Kompressions-Drehriegel, A = 33-40

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung110 g
Werkstoffdrehriegel stahl; sterngriff din 6336 duroplast
Ausführungdrehriegel verzinkt und blau passiviert; sterngriff schwarz
Formvk7
HerkunftslandDE
18,65 exkl. MwSt.
/ Stück
22,19 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Werkstoff

drehriegel stahl; sterngriff din 6336 duroplast

Ausführung

drehriegel verzinkt und blau passiviert; sterngriff schwarz

Form