Presse Facom 271A.80, Klemme: 80 mm | Vorsprung: 67 mm

Kompakte G-Klemme

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:271A.80
Rubix:3714552
EAN:3148511626412
brand logo
Technische Zusammenfassung
Klemme80 mm
Vorsprung67 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 271A.80 C-Schraubzwinge Spannbereich 0 - 80 mm


Die Facom Spannzwingen 271.A decken einen Spannbereich von 40 mm bis 250 mm ab und eignen sich für verschiedenste Spann-, Montage- und Haltearbeiten in der Werkstatt. Die Konstruktion aus geschmiedetem Stahl sowie die verzinkte Oberfläche gewährleisten eine hohe Lebensdauer auch bei intensiver industrieller Nutzung.

Eigenschaften:
Die Modelle der Serie 271.A sind Spannzwingen mit geringer Ausladung und speziell für Anwendungen mit eingeschränktem Arbeitsraum konzipiert. Der Körper aus geschmiedetem Stahl sorgt für eine hohe mechanische Belastbarkeit bei wiederholten Spannvorgängen. Die verzinkte Ausführung des Körpers sowie die brünierte Spindel schützen zuverlässig vor Korrosion und reduzieren gleichzeitig die Reibung im Gewinde. Die Baureihe umfasst sieben Varianten mit Spannweiten von 40 mm bis 250 mm und abgestuften Abmessungen je nach Modell. Alle Werkzeuge profitieren von der lebenslangen Facom Garantie inklusive Austausch ohne zeitliche Begrenzung.

Spezifikationen:
• Spannweite (Serie): 40 bis 250 mm
• Material Körper: geschmiedeter Stahl
• Oberfläche: verzinkter Körper, brünierte Spindel
• Referenzen: 271A.40, 271A.60, 271A.80, 271A.100, 271A.150, 271A.200 und 271A.250
• Maximale Spannweite (mm): 40, 60, 80, 100, 150, 200 und 250 mm
• Breite: 75, 98, 115, 131, 162, 185 und 202 mm
• Ausladung: 42, 57, 67, 77, 98, 108 und 118 mm
• Körperlänge: 100, 130, 167, 192, 262, 320 und 380 mm
• Feste Spannbacke auf Bügelseite und bewegliche Kugelgelenk-Druckplatte auf Spindelseite
• Lebenslange Facom Garantie

Stärken

• Die Konstruktion aus geschmiedetem Stahl gewährleistet eine dauerhaft hohe Belastbarkeit auch bei wiederholtem Einsatz unter hoher Spannung
• Die geringe Ausladung ermöglicht präzises Spannen ohne unnötigen seitlichen Platzbedarf
• Die verzinkte Oberfläche schützt das Werkzeug zuverlässig vor Oxidation in feuchten oder anspruchsvollen Arbeitsumgebungen
• Die lebenslange Austauschgarantie reduziert langfristig die Gesamtbetriebskosten

Anwendungen

Die Spannzwingen werden hauptsächlich in mechanischen Werkstätten für Press-, Montage-, Demontage- und Einpassarbeiten eingesetzt. Dank ihrer kompakten Bauform eignen sie sich besonders für Arbeiten an engen Baugruppen oder schwer zugänglichen Einbaupositionen.
Darüber hinaus finden sie Anwendung in der industriellen Instandhaltung, im Nutzfahrzeug- und Kfz-Bereich, im Metallbau sowie an Präzisionsmontageplätzen in der Produktion.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht819 g
Verpackungsmaße (L x B x H)200x118x30 mm
Gewicht der Verpackung819 g
Klemme80 mm
Vorsprung67 mm
Gewicht0,81 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,48 exkl. MwSt.
/ Stück
89,82 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage