25X33X6 S8 NBR 70 B209 Kompaktdichtung Reihe S8

Kompaktdichtungen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24007407
Rubix:1078021
Hersteller:24007407
25X33X6 S8 NBR 70 B209 Kompaktdichtung Reihe S8
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser33 mm
Höhe6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 25X33X6 S8 NBR 70 B209 Kompaktdichtung Reihe S8


Einteilige Stangendichtung mit einem im Gewebeteil eingefassten Gummikopf. Die kompakte Stangendichtung eignet sich auch für genormte Einbauräume nach ISO 5597.
Kompaktdichtung,

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser33 mm
Höhe6 mm
Werkstoff70 nbr b209
Ausführungs8
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,24 exkl. MwSt.
/ Stück
35,99 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
30,24 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
30,25 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
15,92 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
9,87 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
6,69 exkl. MwSt. / Stück
100 und mehr
5,09 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen