25X35X4.7 OMS-S PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-S
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-S 25 X 35 X 4,70 X 5 PTFE GM201
Rubix:3218585
Hersteller:24096120

Produktdetails : 25X35X4.7 OMS-S PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-S
Zweiteiliger Dichtsatz zur Abdichtung von Kolbenstangen, bestehend aus einem Profilring mit einem Profilring aus Gummi als Vorspannelement. Omegat OMS-S ist speziell für größere Durchmesser und schwere hydraulische Anwendungen ausgelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Höhe | 4,7 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
| Ausführung | oms-s |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
