68X83.1X5.9 OMS-MRPR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR-PR
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-MRPR 2P 68,00 83,10 5,90 GM201
Rubix:3218395
Hersteller:49024835


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 68 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 83,1 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
Produktdetails : 68X83.1X5.9 OMS-MRPR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR-PR
Asymmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Integrierte Druckentlastungsfunktion Haftsitz am Außendurchmesser
Stärken
Hohe Verschleissfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 68 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 83,1 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
| Ausführung | oms-mrpr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen