90X105.1X5.9 OMS-MR PTFE GM201 FKM Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-MR 90 X 105,10 X 5,90 X 7,50 PTFE GM201
Rubix:3217870
Hersteller:24224544


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105,1 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
Produktdetails : 90X105.1X5.9 OMS-MR PTFE GM201 FKM Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Der zweiteiliger Dichtsatz besteht aus einem Profilring aus PTFE mit einem O-Ring als Vorspannelement.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105,1 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
| Ausführung | oms-mr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage