385X420X17 OMK-S PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-S
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMK-S 420 X 385 X 17 X 17,50 PTFE GM201
Rubix:3217246
Hersteller:24128871


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 420 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 385 mm |
| Höhe | 17 mm |
Produktdetails : 385X420X17 OMK-S PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-S
Symmetrisch Zweiteilig Profilring als Dicht- und Vorspannelement Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Hohe Druckstandfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 596 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 420 mm |
| Innendurchmesser | 385 mm |
| Höhe | 17 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
736,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
876,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage