10.7X18X3 OMK-E PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-E
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:24275921
Rubix:3217497
Hersteller:24275921

Produktdetails : 10.7X18X3 OMK-E PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-E
Der OMEGAT OMK-E ist ein zweiteiliger Dichtsatz zur Abdichtung von Kolben, bestehend aus einem Profilring aus PTFE und einem O-Ring als Vorspannelement. Er kann bei beidseitig beaufschlagbaren Kolben eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,001 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Innendurchmesser | 10,7 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
