274X295X7.7 OMK-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Kompaktdichtungen OMK-MR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:24368366
Rubix:3217023
Hersteller:24368366


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 295 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 274 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
Dokumente
Produktdetails : 274X295X7.7 OMK-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Symmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Druckaktivierungsnuten an Dichtfläche Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Hohe Druckstandfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 295 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 274 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
283,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
336,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage