565.5X590X7.7 OMK-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Kompaktdichtungen OMK-MR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:24275666
Rubix:3216904
Hersteller:24275666


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 590 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 565,5 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
Dokumente
Produktdetails : 565.5X590X7.7 OMK-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Symmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Druckaktivierungsnuten an Dichtfläche Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Hohe Druckstandfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 265 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 590 mm |
| Innendurchmesser | 565,5 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
936,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.113,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage