139X160X7.7 OMK-MR PTFE B602 FKM Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Kompaktdichtungen OMK-MR
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24267553
Rubix:467587
Hersteller:24267553


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 139 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
Produktdetails : 139X160X7.7 OMK-MR PTFE B602 FKM Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Symmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Druckaktivierungsnuten an Dichtfläche Haftsitz am Innendurchmesser
Kompaktdichtung Omegat PTFE Bronze FKM
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 90 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Innendurchmesser | 139 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen