305.5X330X7.7 OMK-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Kompaktdichtungen OMK-MR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:24105259
Rubix:1238672
Hersteller:24105259


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 330 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 305,5 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
Dokumente
Produktdetails : 305.5X330X7.7 OMK-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Symmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Druckaktivierungsnuten an Dichtfläche Haftsitz am Innendurchmesser
Kompaktdichtung PTFE/Glas/NBR
Stärken
Hohe Druckstandfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 70 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 330 mm |
| Innendurchmesser | 305,5 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
305,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
363,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen