160X175X16 SNI07 NBR 80 Stangendichtung SNI07
Kolbenstangendichtung (S NI E 07)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:S 160 x 175 x 16 x 15,7 NI E 07 STI NBR 80
Rubix:3206641
Hersteller:188219


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 175 mm |
| Höhe | 15,7 mm |
Dokumente
Produktdetails : 160X175X16 SNI07 NBR 80 Stangendichtung SNI07
Asymmetrisch Kompakte Bauform Einfach wirkend Hauptlippe innen Stützring Haftsitz am Außendurchmesser
Stärken
Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 79 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 175 mm |
| Höhe | 15,7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | asymmetrischer nutring mit hauptdichtlippe innen (ni 07), geeignet für 1-seitige druckbelastung |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage