750.KB Kolbenring-Spannband 100 - 160 mm

Kolbenring-Kompressor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:750.KB
Rubix:3670132
EAN:3148511980606
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 750.KB Kolbenring-Spannband 100 - 160 mm


Kolbenring-Spannband mit Klinkwerk Ø 55 - 110 mm

Produktstärken:
Erleichtert den Einbau des Kolbens in den Zylinder durch gleichmässiges Spannen der Kolbenringe
Klinkwerk
Lieferung mit einem Spannschlüssel (Länge: 6 mm)

Stärken

-Für leichtes Einführen des Kolbens in die Zylinderbohrung und gleichmäßige Kompression über die gesamte Ringlänge
Ratschenmechanismus
Komplett mit Schlüssel

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht306 g
Verpackungsmaße (L x B x H)140x100x100 mm
Gewicht der Verpackung306 g
Typ750.kb
67,74 exkl. MwSt.
/ Stück
80,61 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage