17X25X7 KNA23 NBR 75 Kolbendichtung KNA23
Kolbendichtung (K NA E 23)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67020890
Rubix:3203372
Hersteller:67020890

Dokumente
Produktdetails : 17X25X7 KNA23 NBR 75 Kolbendichtung KNA23
Asymmetrisch Einfach wirkend Hauptlippe außen Zurückgesetzte Dichtkanten Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Gute statische und dynamische Dichtheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Höhe | 5,5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | IT |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,64 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
