115X130X16 N25 TPU 95 Nutring N25
Kolbendichtung Hydraulik N25
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67014589
Rubix:3203896
Hersteller:67014589


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Höhe | 15 mm |
Dokumente
Produktdetails : 115X130X16 N25 TPU 95 Nutring N25
Symmetrisch Einfach wirkend Scharfe, gestochene Dichtkante
Stärken
Breiter Einsatzbereich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 43 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 115 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Ausführung | symmetrischer nutring (n 25), geeignet für 1-seitige druckbelastung |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,83 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar