145X165X15 AU N100 AU 94 925 Nutring Reihe AU N100
Kolbendichtung Hydraulik AU N100
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:14340
Rubix:3216039
Hersteller:14340


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 145 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Höhe | 15 mm |
Produktdetails : 145X165X15 AU N100 AU 94 925 Nutring Reihe AU N100
Der Nutring aus der Reihe AU N100 von Freudenberg zeichnet sich durch ein symmetrisches Profil für Stangen oder Kolben und eine zurückversetzte Dichtkante aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 145 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Werkstoff | 94 au 925 |
| Ausführung | au n100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen