Knebelschraube Elesa+Ganter DIN 6304-M8-50-E, Material/Verarbeitung: Stahl
Knebelschrauben, mit festem Knebel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6304-M8-50-E
Rubix:92590
Hersteller:DIN 6304-M8-50-E
EAN:4045525322677






Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN6304-M8-50-E Knebelschraube mit festem Knebel ohne Druckstück, ST brün.
Der Druckzapfen der Knebelschrauben DIN 6304 ist so ausgebildet, dass er sowohl direkt als auch in Verbindung mit einem Druckstück zum Spannen verwendet werden kann. Durch den Sprengring des Druckstückes wird eine sehr einfache und schnelle Verbindung zwischen Schraube und Druckstück hergestellt. Anstelle DIN 6311 kann auch ein Druckstück GN 6311.1 verwendet werden. In diesem Falle sind Knebelschraube und Druckstück getrennt zu bestellen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen