Referenzen
Kipp:K0612.00601
Rubix:2999864
EAN:4059245156122



Dokumente
Produktdetails : K0612.00601 Klemmring, geteilt, Stahl
Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: 07812-01001Hinweis: Klemmringe geteilt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Durch die zweiteilige Ausführung ist eine einfache und schnelle Montage möglich ohne angrenzende Bauteile zu demontieren.Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C.Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 10 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Bauform | geteilt (klemmring, zweiteilig) |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
6 mm