Nut- und Wellenmutter AKN from MECALINE ZMA25/45-AKN, Innengewinde: M 25x1,5 | Nenndurchmesser (metrisch): 25 mm
KLEMMMUTTERN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
AKN from MECALINE:ZMA25/45-AKN
Rubix:3236836
Hersteller:891386
EAN:4055953380149

Dokumente
Produktdetails : ZMA 25/45 (AKN) Präzisions-Spannmutter
Klemmmuttern werden zur Montage und zuverlässiger Sicherung bei Anwendungen mit hoher Genauigkeit eingesetzt. Die radial oder axial verteilten Sicherungselemente
ermöglichen die genaue Ausrichtung der Mutter zur Welle und können Ungenauigkeiten oder Abweichungen von anderen auf der Welle zu sichernden Bauteilen ausgleichen.
Präzisions-Spannmutter
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 25 mm |
|---|---|
| Innengewinde | m 25x1,5 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 45 mm |
| Gewicht | 0,16 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
182,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort