K0269.1121024X20 Klemmhebel, antistatisch, GR.2, Kunststoff
Klemmhebel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0269.1121024X20
Rubix:3740598
EAN:4059245212217



Dokumente
Produktdetails : K0269.1121024X20 Klemmhebel, antistatisch, GR.2, Kunststoff
WERKSTOFF: Griffhebel aus verstärktem Kunststoff, mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Stahlteile brüniert, Griffhebel graphitschwarz. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | AUSFÜHRUNG 1: antistatisch
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 42 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage