K0126.21001X20 Klemmhebel, 2-Komponenten, GR.2, Kunststoff

Klemmhebel 2K mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0126.21001X20
Rubix:978275
EAN:4059245115488
K0126.21001X20 Klemmhebel 2K Kakadu Gr.2 M10X20 schwarzgrau, Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes10 mm
Länge64,9 mm
Höhe41,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0126.21001X20 Klemmhebel, 2-Komponenten, GR.2, Kunststoff


Klemmhebel sind vorgesehen für die manuelle Verstellung bei Fixieraufgaben und Klemmanwendungen. Eine hohe Varianz dieser Produktgruppe ergibt sich aus den unterschiedlichen Bauformen, Werkstoffen und Farben. Verwendung finden diese klassischen Elemente in den verschiedensten Bereichen. Klemmhebel spielen eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, Werkstücke schnell, sicher und präzise zu fixieren oder zu lösen. Ihre Bedeutung liegt vor allem in der Zeitersparnis und der einfachen Handhabung, da sie eine werkzeuglose Bedienung ermöglichen. Dies ist besonders in Umgebungen wichtig, in denen häufige Anpassungen erforderlich sind, wie in der Fertigung oder Montage. Die Flexibilität und Zuverlässigkeit von Klemmhebeln tragen zur Effizienz und Sicherheit in zahlreichen industriellen und alltäglichen Anwendungen bei.
WERKSTOFF: Griffhebel: Hartkomponente glasfaserverstärkter Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Weichkomponente Thermoflex auf der Basis von SEBS. Stahlteile: Edelstahl, 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farbkombinationen sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | HINWEIS: Die Hart- und Weichkomponente wird serienmäßig in schwarzgrau RAL 7021 geliefert. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. | AUSFÜHRUNG 1: 2-Komponenten

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung48 g
Durchmesser des Drahtes10 mm
Länge64,9 mm
Höhe41,2 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
7,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,04 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge