K0270.3102X25 Klemmhebel, GR.3, Kunststoff

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0270.3102X25
Rubix:330599
EAN:4059245112623
K0270.3102X25 Klemmhebel Gr.3 M10x25 Niro

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes16 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge25 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0270.3102X25 Klemmhebel, GR.3, Kunststoff


WERKSTOFF: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Edelstahl, 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung68 g
Durchmesser des Drahtes16 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge25 mm
Höhe58 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
7,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,00 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe