K0270.1062X40 Klemmhebel, GR.1, Kunststoff

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0270.1062X40
Rubix:330431
EAN:4059245110704
K0270.1062X40 Klemmhebel Gr.1 M6x40 Niro

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes10 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge40 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0270.1062X40 Klemmhebel, GR.1, Kunststoff


WERKSTOFF: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Edelstahl, 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung24 g
Durchmesser des Drahtes10 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge40 mm
Höhe33,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
5,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe