K0270.51287 Klemmhebel, GR.5, Kunststoff

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0270.51287
Rubix:329754
EAN:4059245103089
K0270.51287 Klemmhebel Gr.5 M12 Niro

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes23 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge49 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0270.51287 Klemmhebel, GR.5, Kunststoff


WERKSTOFF: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Edelstahl, 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung146 g
Durchmesser des Drahtes23 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge49 mm
Höhe77 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
12,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,43 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe