K0270.41286 Klemmhebel, GR.4, Kunststoff

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0270.41286
Rubix:329747
EAN:4059245103010
K0270.41286 Klemmhebel Gr.4 M12 Niro

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes19 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge43 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0270.41286 Klemmhebel, GR.4, Kunststoff


WERKSTOFF: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Edelstahl, 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung85 g
Durchmesser des Drahtes19 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge43 mm
Höhe66 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
10,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,98 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe