K0270.31086 Klemmhebel, GR.3, Kunststoff

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0270.31086
Rubix:329738
EAN:4059245102891
K0270.31086 Klemmhebel Gr.3 M10 Niro

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes16 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge37 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0270.31086 Klemmhebel, GR.3, Kunststoff


WERKSTOFF: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Edelstahl, 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung51 g
Durchmesser des Drahtes16 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge37 mm
Höhe58 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
7,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,33 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe