K0270.10486 Klemmhebel, GR.1, Kunststoff

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0270.10486
Rubix:329708
EAN:4059245102532
K0270.10486 Klemmhebel Gr.1 M4 Niro

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes10 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge24,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0270.10486 Klemmhebel, GR.1, Kunststoff


WERKSTOFF: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Edelstahl, 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung14 g
Durchmesser des Drahtes10 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge24,5 mm
Höhe33,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
4,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,74 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe