K0124.9206X40 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.2, Edelstahl
Klemmhebel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0124.9206X40
Rubix:940637
EAN:4059245099849



Dokumente
Produktdetails : K0124.9206X40 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.2, Edelstahl
WERKSTOFF: Griffhebel Feinguss 1.4308. Sonstige Stahlteile 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel elektrolytisch poliert. Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | AUSFÜHRUNG 1: mit Schutzkappe
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 103 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage