K0123.93101X30 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.3, Zinkdruckguss

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0123.93101X30
Rubix:940624
EAN:4059245099184
K0123.93101X30 Klemmhebel Gr.3 M10X30 mit Schutzkappe Niro

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes16 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge30 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0123.93101X30 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.3, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Schutzkappe aus Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. | AUSFÜHRUNG 1: mit Schutzkappe

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung156 g
Durchmesser des Drahtes16 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge30 mm
Höhe10 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
10,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,47 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe