K0123.92081X60 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.2, Zinkdruckguss

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0123.92081X60
Rubix:940590
EAN:4059245098842
K0123.92081X60 Klemmhebel Gr.2 M8X60 mit Schutzkappe Niro

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes13,5 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge60 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0123.92081X60 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.2, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Schutzkappe aus Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. | AUSFÜHRUNG 1: mit Schutzkappe

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung106 g
Durchmesser des Drahtes13,5 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge60 mm
Höhe6,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
9,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,54 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe