K0123.5161X40 Klemmhebel, GR.5, Zinkdruckguss

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0123.5161X40
Rubix:329477
EAN:4059245098453
K0123.5161X40 Klemmhebel Gr.5 M16X40 - Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes23 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge40 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0123.5161X40 Klemmhebel, GR.5, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung399 g
Durchmesser des Drahtes23 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge40 mm
Höhe12 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
16,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,21 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

Material/Verarbeitung

Länge

Höhe

12 mm