K0123.1061X30 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0123.1061X30
Rubix:132408
EAN:4059245096282
K0123.1061X30 Klemmhebel Gr.1 M6X30 - Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes10 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge30 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0123.1061X30 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung40 g
Durchmesser des Drahtes10 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge30 mm
Höhe4 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
6,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,29 € inkl. MwSt.

Durchmesser des Drahtes

Material/Verarbeitung

Länge

Höhe

4 mm