K0122.93102X60 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.3, Zinkdruckguss

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0122.93102X60
Rubix:940569
EAN:4059245095636
K0122.93102X60 Klemmhebel Gr.3 M10X60 mit Schutzkappe

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes16 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge60 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0122.93102X60 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.3, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Schutzkappe aus Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. Schutzkappe Edelstahl, blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: orange RAL 2004. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. | AUSFÜHRUNG 1: mit Schutzkappe

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung171 g
Durchmesser des Drahtes16 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge60 mm
Höhe41,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
8,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,65 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

Länge

60 mm

Höhe