K0122.4126X60 Klemmhebel, GR.4, Zinkdruckguss

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0122.4126X60
Rubix:928885
EAN:4059245093502
K0122.4126X60 Klemmhebel Gr.4 M12X60

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes12 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge95 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0122.4126X60 Klemmhebel, GR.4, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung256 g
Durchmesser des Drahtes12 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge95 mm
Höhe63 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
9,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,41 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

12 mm

Länge

Select...

Höhe

63 mm