K0122.4121X70 Klemmhebel, GR.4, Zinkdruckguss

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0122.4121X70
Rubix:329346
EAN:4059245093038
K0122.4121X70 Klemmhebel Gr.4 M12X70

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes12 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge70 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0122.4121X70 Klemmhebel, GR.4, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung269 g
Durchmesser des Drahtes12 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge70 mm
Höhe67,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
7,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,38 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

12 mm

Länge

70 mm

Höhe

67,5 mm