K0122.2066X60 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0122.2066X60
Rubix:928700
EAN:4059245090334
K0122.2066X60 Klemmhebel Gr.2 M6X60

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes6 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge65 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0122.2066X60 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung86 g
Durchmesser des Drahtes6 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge65 mm
Höhe42,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
7,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,95 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

6 mm

Länge

Select...

Höhe

42,5 mm