K0122.1061X15 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0122.1061X15
Rubix:107877
EAN:4059245089406
K0122.1061X15 Klemmhebel Gr.1 M6X15

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes6 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge15 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0122.1061X15 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung37 g
Durchmesser des Drahtes6 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge15 mm
Höhe24,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
4,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,09 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Durchmesser des Drahtes

6 mm

Länge

15 mm

Höhe

24,5 mm