K0122.0041X20 Klemmhebel, GR.0, Zinkdruckguss

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0122.0041X20
Rubix:329240
EAN:4059245088065
K0122.0041X20 Klemmhebel Gr.0 M4X20

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes4 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge20 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0122.0041X20 Klemmhebel, GR.0, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung33 g
Durchmesser des Drahtes4 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge20 mm
Höhe30 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
4,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,09 € inkl. MwSt.

Durchmesser des Drahtes

4 mm

Länge

20 mm

Höhe

30 mm