K0123.4122 Klemmhebel, GR.4, Zinkdruckguss

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0123.4122
Rubix:329224
EAN:4059245086030
K0123.4122 Klemmhebel Gr.4 M12 - Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes19 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge43 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0123.4122 Klemmhebel, GR.4, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung202 g
Durchmesser des Drahtes19 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge43 mm
Höhe43 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
10,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,08 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Material/Verarbeitung

Länge

43 mm

Höhe

43 mm