K0123.3106 Klemmhebel, GR.3, Zinkdruckguss

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0123.3106
Rubix:928984
EAN:4059245085965
K0123.3106 Klemmhebel Gr.3 M10 - Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes10 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge80 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0123.3106 Klemmhebel, GR.3, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel hochglanzverchromt. Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung128 g
Durchmesser des Drahtes10 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge80 mm
Höhe54,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
10,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,67 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

Select...

Höhe

Select...